19797-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-6-15-1/4-BL

Tubi di plastica a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PPS-6-15-1/4-BL
Rubix:160000000579652
Produttore:19797
EAN:4052568009496
19797-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-6-15-1/4-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,2 mm
Diametro esterno7,8 mm
Materialepa12-p
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19797-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-6-15-1/4-BL


Tubo spiralato in plastica PPS-6-15-1/4-BL Con 2 raccordi orientabili e anelli di tenuta, in poliammide (non omologato per l'industria alimentare). Lunghezza di lavoro=15 m, Diametro esterno=7,8 mm, Lunghezza blocco=0,8 m, Diametro interno=6,2 mm, Diametro bobina=75 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)720x90x90 mm
Peso463 g
Diametro interno6,2 mm
Diametro esterno7,8 mm
Materialepa12-p
Lunghezza15 m
Coloreblu
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio17,2 bar
Connessionemale thread g1/4
Paese d'origineUS
Codice doganale39173200
168,05 IVA esclusa
/ Metro
205,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione