TUBO SPIRALATO PU CON MASCHIO CONICO GIREV. AZZ. 2M 6X4 786245

Tubi spiralati poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:786245
Rubix:170000000533135
EAN:3660338035401
TUBO SPIRALATO PU CON MASCHIO CONICO GIREV. AZZ. 2M 6X4 786245

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Materialepoliuretano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SPIRALATO PU CON MASCHIO CONICO GIREV. AZZ. 2M 6X4 786245


Fornito con raccordi girevoli R1 / 4 gas

Punti di forza

Molto confortevole nell'uso, in particolare in spazi ristretti. Eccellente memoria di forma. Conforme alla norma NFE 49101.

Applicazioni

Adatto a tutte le applicazioni pneumatiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Materialepoliuretano
Lunghezza2 m
Coloreblu
Pressione di esercizio9 bar
54,88 IVA esclusa
/ Unità
66,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione