TUBO SPIRALATO PU CON MASCHIO CONICO GIREV. AZZ. 2M 8X5 786246

Tubi spiralati poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:786246
Rubix:170000000533136
EAN:3660338035418
TUBO SPIRALATO PU CON MASCHIO CONICO GIREV. AZZ. 2M 8X5 786246

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Materialepoliuretano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SPIRALATO PU CON MASCHIO CONICO GIREV. AZZ. 2M 8X5 786246


Fornito con raccordi girevoli R1 / 4 gas

Punti di forza

Molto confortevole nell'uso, in particolare in spazi ristretti. Eccellente memoria di forma. Conforme alla norma NFE 49101.

Applicazioni

Adatto a tutte le applicazioni pneumatiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Materialepoliuretano
Lunghezza2 m
Coloreblu
Pressione di esercizio11 bar
69,53 IVA esclusa
/ Unità
84,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione