19799-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-4-15-1/4-BL

Tubi di plastica a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PPS-4-15-1/4-BL
Rubix:160000000579654
Produttore:19799
EAN:4052568113513
19799-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-4-15-1/4-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4,7 mm
Diametro esterno6,3 mm
Materialepoliammide (pa12-p)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19799-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-4-15-1/4-BL


Tubo spiralato in plastica PPS-4-15-1/4-BL Con 2 raccordi orientabili e anelli di tenuta, in poliammide (non omologato per l'industria alimentare). Lunghezza di lavoro=15 m, Diametro esterno=6,3 mm, Lunghezza blocco=0,67 m, Diametro interno=4,7 mm, Diametro bobina=75 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)570x80x80 mm
Peso396 g
Diametro interno4,7 mm
Diametro esterno6,3 mm
Materialepoliammide (pa12-p)
Lunghezza15 m
Coloreblu
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio21,2 bar
Connessionemale thread g1/4 (both ends)
Paese d'origineUS
Codice doganale39173200
150,21 IVA esclusa
/ Unità
183,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione