TUBO SPIRALATO PU CON MASCHIO CONICO GIREV. AZZ. 6M 8X5 786249
Tubi spiralati poliuretano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:786249
Rubix:170000000533139
EAN:3660338035449


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO SPIRALATO PU CON MASCHIO CONICO GIREV. AZZ. 6M 8X5 786249
Fornito con raccordi girevoli R1 / 4 gas
Punti di forza
Molto confortevole nell'uso, in particolare in spazi ristretti. Eccellente memoria di forma. Conforme alla norma NFE 49101.
Applicazioni
Adatto a tutte le applicazioni pneumatiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza | 6 m |
| Colore | blu |
| Pressione di esercizio | 11 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione