19796-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-6-7,5-1/4-BL

Tubi di plastica a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PPS-6-7,5-1/4-BL
Rubix:160000000579651
Produttore:19796
EAN:4052568113506
19796-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-6-7,5-1/4-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,2 mm
Diametro esterno7,8 mm
Materialepa12-p
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19796-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-6-7,5-1/4-BL


Tubo spiralato in plastica PPS-6-7,5-1/4-BL Con 2 raccordi orientabili e anelli di tenuta, in poliammide (non omologato per l'industria alimentare). Lunghezza di lavoro=7,5 m, Diametro esterno=7,8 mm, Lunghezza blocco=0,43 m, Diametro interno=6,2 mm, Diametro bobina=75 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)400x82x82 mm
Peso299 g
Diametro interno6,2 mm
Diametro esterno7,8 mm
Materialepa12-p
Lunghezza7,5 m
Coloreblu
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio17,2 bar
Connessionemale thread g1/4
116,50 IVA esclusa
/ Unità
142,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione