19798-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-4-7,5-1/4-BL

Tubo a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PPS-4-7,5-1/4-BL
Rubix:160000000579653
Produttore:19798
EAN:4052568067304
19798-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-4-7,5-1/4-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4,7 mm
Diametro esterno6,3 mm
Materialepa12-p
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19798-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PPS-4-7,5-1/4-BL


Tubo spiralato in plastica PPS-4-7,5-1/4-BL Con 2 raccordi orientabili e anelli di tenuta, in poliammide (non omologato per l'industria alimentare). Lunghezza di lavoro=7,5 m, Diametro esterno=6,3 mm, Lunghezza blocco=0,34 m, Diametro interno=4,7 mm, Diametro bobina=75 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)325x98x104 mm
Peso240 g
Diametro interno4,7 mm
Diametro esterno6,3 mm
Materialepa12-p
Lunghezza7,5 m
Coloreblu
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio21,2 bar
Connessioneexternal thread g1/4
99,95 IVA esclusa
/ Metro
121,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione