Riferimenti
SKF:FYWK 30 YTH
Rubix:160000000408310
Produttore:443481
EAN:07316574919703


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 30 YTH
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente ai prodotti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 526 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 42,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 108 mm |
| Serie | fywk |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12,3 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 108 mm |
| Peso | 0,526 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore