Riferimenti
SKF:FYAWK 30 LTHR
Rubix:170000000489275
Produttore:447977
EAN:07316574968213

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYAWK 30 LTHR
Queste unità cuscinetto a sfere flangiate a tre bulloni sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità cuscinetto sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 460 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 41,5 mm |
| Serie | fyawk |
| Diametro esterno | 138,5 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito
