0009779420000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO TASE70-XL-I
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:TASE70-XL-I
Rubix:160000000403584
Produttore:0009779420000
EAN:4012802819090


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 202,5 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009779420000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO TASE70-XL-I
Supporti ritti TASE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Punti di forza
PASE è fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASE con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 156x260x140 mm |
|---|---|
| Peso | 6090 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 202,5 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65 mm |
| Diametro esterno | 96 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 22 mm |
| Altezza | 156 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
| Serie | tase |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Larghezza | 65 mm |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito