0009452930000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RSAO60-XL-I

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSAO60-XL
Rubix:160000000403518
Produttore:0009452930000
EAN:4012802803310
0009452930000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RSAO60-XL-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio250 mm
Larghezza totale del cuscinetto85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009452930000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RSAO60-XL-I


Supporti ritti RSAO, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio250 mm
Larghezza totale del cuscinetto85 mm
Diametro esterno330 mm
Altezza165 mm
Lunghezza330 mm
Seriersao
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr87000 N
Larghezza85 mm
  • Esaurito