192622-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A
Rubix:160000000589556
Produttore:192622
EAN:4052568152659
192622-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 192622-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A


Filtro-riduttore LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A Con protezione metallica, senza manometro, capacit  filtrante 5 µm. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso490 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica1350 l/min
Dimensioni costruttive40
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g3/8
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
183,22 IVA esclusa
/ Unità
223,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione