Riferimenti
Festo:ESG-30
Rubix:160000000588525
Produttore:189174

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ventosa|festo vacuümzuiggrijper esg-30 (189174) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto :
Ventosa di presa a vuoto Festo ESG-30 (189174) con diametro 30 mm e funzione antistatica. Attacco vuoto QS-6 per handling affidabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ventosa|festo vacuümzuiggrijper esg-30 (189174) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Connessione | qs-6 |
| Serie | esg |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS