Riferimenti
Piab:0128712
Rubix:170000000513526
Produttore:0128712



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA B20 HNBR 0128712
Le ventose a soffietto in HNBR di Piab sono progettate per una manipolazione ad alte prestazioni in ambienti industriali difficili. Realizzate in HNBR, queste ventose offrono un'eccezionale resistenza al calore, all'olio e alle sostanze chimiche. Il design flessibile del soffietto consente un'eccellente adattabilità alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura e affidabile. Ideali per il settore automotive e per le applicazioni più gravose, le ventose a soffietto in HNBR offrono prestazioni durature e costanti in ambienti difficili.
Punti di forza
Realizzate in gomma HNBR ad alte prestazioni e prive di marcature
Eccezionale resistenza al calore, all'olio e agli agenti chimici
Design flessibile del soffietto per adattarsi alle variazioni della superficie
Presa sicura e affidabile nelle applicazioni più impegnative
Struttura resistente per una maggiore durata
Perfette per l'uso automotive e industriale pesante
Applicazioni
Movimentazione vetro, Temperatura ventosa (plastica) elevata/bassa, Antialone, Parti stampate ad iniezione plastica, Foglio lamiera asciutta
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | hnbr |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | senza raccordi |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione