185167-ANELLO DI TENUTA 10X24X7

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383110
Rubix:160000000419978
Produttore:49383110
185167-ANELLO DI TENUTA 10X24X7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185167-ANELLO DI TENUTA 10X24X7


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito