223T7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA 40B-2 F1 (2 1/2 D) ALPHA
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:40B-2 F1 (2 1/2 D) ALPHA
Rubix:999180500013003
Produttore:40B-2 (2 1/2 D)F 216 DELTA HR

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 40b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 63,5 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 223T7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA 40B-2 F1 (2 1/2 D) ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 40b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 63,5 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 39,37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione