25B630P0-GUARN.PU LABBRO-185X173X10 H.SEDE CSC 185173
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 185173
Rubix:999190900035739

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 173 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25B630P0-GUARN.PU LABBRO-185X173X10 H.SEDE CSC 185173
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 173 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione