01555392-ARTICOLO AFJ20-F02-40-T

AFJ, Filtro a vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFJ20-F02-40-T
Rubix:999221025052455
Produttore:01555392
EAN:3618035591195
01555392-ARTICOLO AFJ20-F02-40-T

Riepilogo info tecniche

Tipologiaalto flusso
Pressione massima di esercizio0 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 01555392-ARTICOLO AFJ20-F02-40-T


AFJ, Filtro a vuoto

Punti di forza

Tipo ad alto flusso AFJ-T, fino a 660 l/min, per la rimozione della polvere. Tipo per rimozione delle gocce d'acqua AFJ-S, fino a 500 l/min, per la rimozione sia della polvere sia delle gocce d'acqua. Grado di filtrazione: 5, 40, 80 µm. Attacchi: da 1/8 a 1/2. Opzioni standard: staffa; materiale della vaschetta, direzione di flusso selezionabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaalto flusso
Pressione massima di esercizio0 bar
40,90 IVA esclusa
/ Unità
49,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione