160239-FILTRO PER IL VUOTO VAF-PK-6

Filtro a vuoto VAF-PK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAF-PK-6
Rubix:160000000584719
Produttore:160239
EAN:4052568035488
160239-FILTRO PER IL VUOTO VAF-PK-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiavaf-pk-6 filtro per vuoto
Pressione massima di esercizio0 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160239-FILTRO PER IL VUOTO VAF-PK-6


Filtro a vuoto VAF-PK-6 Struttura in linea. Dimensione nominale=4,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Grado di filtrazione=50 µm,=Pressione di esercizio-0,95 - 0 bar, Nota sulla pressione di esercizio=Solo per applicazione in sistemi a vuoto aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x35x24 mm
Peso11,3 g
Tipologiavaf-pk-6 filtro per vuoto
Pressione massima di esercizio0 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima40 °C
Portata12600 l/h
Connessionepk-6 with union nut
Portata volumetrica210 l/min
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84213100
14,51 IVA esclusa
/ Unità
17,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore