547261-FILTRO PER IL VUOTO VAF-DB-1/4

Filtro per vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAF-DB-1/4
Rubix:160000000600568
Produttore:547261
EAN:4052568092702
547261-FILTRO PER IL VUOTO VAF-DB-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiavaf-db-1/4 filtro per vuoto
Pressione massima di esercizio0 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 547261-FILTRO PER IL VUOTO VAF-DB-1/4


547316-ELETTROVALVOLA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavaf-db-1/4 filtro per vuoto
Pressione massima di esercizio0 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
Connessioneg1/4
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
73,90 IVA esclusa
/ Unità
90,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore