Riferimenti
Festo:VAF-PK-4
Rubix:160000000579405
Produttore:15889
EAN:4052568002879

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | vaf-pk-4 filtro per vuoto |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15889-FILTRO PER IL VUOTO VAF-PK-4
Filtro a vuoto Struttura VAF-PK-4 In linea. Dimensione nominale=3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, grado di filtrazione=50 µm,=Pressione d'esercizio=-0,95 - 0 bar, Nota sulla pressione di esercizio=solo per applicazione in sistemi a vuoto aperti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 72x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 7 g |
| Tipologia | vaf-pk-4 filtro per vuoto |
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 40 °C |
| Portata | 4200 l/h |
| Connessione | pk-4 with union nut |
| Portata volumetrica | 70 l/min |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 40 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84213100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore