Riferimenti
SMC:AFJ30-F03B-40-T
Rubix:999221025051831
Produttore:01429602

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tipo ad alto flusso (-t) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01429602-ARTICOLO AFJ30-F03B-40-T
Tipo AFJ-T ad alto flusso, fino a 660 l/min, per la separazione della polvere. Tipo AFJ-S con separazione delle gocce d'acqua, fino a 500 l/min, per la separazione di polvere e gocce d'acqua. Finezza del filtro: 5, 40, 80 µm. Dimensioni di collegamento: da 1/8 a 1/2. Opzioni standard: staffa; materiale del recipiente, direzione del flusso selezionabile.
Punti di forza
Tipo AFJ-T ad alto flusso, fino a 660 l/min, per la separazione della polvere. Tipo AFJ-S con separazione delle gocce d'acqua, fino a 500 l/min, per la separazione di polvere e gocce d'acqua. Finezza del filtro: 5, 40, 80 µm. Dimensioni di collegamento: da 1/8 a 1/2. Opzioni standard: staffa; materiale del recipiente, direzione del flusso selezionabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tipo ad alto flusso (-t) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Portata | 22800 l/h |
| Connessione | g 3/8 |
| Portata volumetrica | 380 l/min |
| Pressione minima di esercizio | -1 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Materiale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione