01555391-ARTICOLO AFJ20-F02-40-S

AFJ, filtro a depressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFJ20-F02-40-S
Rubix:999221025052454
Produttore:01555391
01555391-ARTICOLO AFJ20-F02-40-S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaseparazione delle gocce d'acqua
Pressione massima di esercizio0 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01555391-ARTICOLO AFJ20-F02-40-S


Tipo AFJ-T ad alto flusso, fino a 660 l/min, per la separazione della polvere. Tipo AFJ-S con separazione delle gocce d'acqua, fino a 500 l/min, per la separazione di polvere e gocce d'acqua. Finezza del filtro: 5, 40, 80 µm. Dimensioni di collegamento: da 1/8 a 1/2. Opzioni standard: staffa; materiale del recipiente, direzione del flusso selezionabile.

Punti di forza

Tipo AFJ-T ad alto flusso, fino a 660 l/min, per la separazione della polvere. Tipo AFJ-S con separazione delle gocce d'acqua, fino a 500 l/min, per la separazione di polvere e gocce d'acqua. Finezza del filtro: 5, 40, 80 µm. Dimensioni di collegamento: da 1/8 a 1/2. Opzioni standard: staffa; materiale del recipiente, direzione del flusso selezionabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaseparazione delle gocce d'acqua
Pressione massima di esercizio0 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Portata7800 l/h
Connessioneg 1/4
Portata volumetrica130 l/min
Pressione minima di esercizio-1 bar
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Materialepolicarbonato
38,92 IVA esclusa
/ Unità
47,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione