553141-FILTRO PER IL VUOTO VAF-DB-1/2

Filtro a vuoto VAF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAF-DB-1/2
Rubix:160000000602031
Produttore:553141
EAN:4052568095789
553141-FILTRO PER IL VUOTO VAF-DB-1/2

Riepilogo info tecniche

Tipologiafesto 553141 filtro per vuoto vaf-db-1/2
Pressione massima di esercizio0 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 553141-FILTRO PER IL VUOTO VAF-DB-1/2


Filtro per il vuoto VAF-DB-1/2 Per la filtrazione di particelle di impurit . Posizione di montaggio=Verticale, Grado di filtrazione=80 µm, Pressione d'esercizio=-0,95 - 0 bar, Indicazione sulla pressione d'esercizio=Applicazione solo in sistemi per il vuoto aperti, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafesto 553141 filtro per vuoto vaf-db-1/2
Pressione massima di esercizio0 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
Connessioneg1/2
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Codice doganale84213100
91,94 IVA esclusa
/ Unità
112,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione