553140-FILTRO PER IL VUOTO VAF-DB-3/8

Filtro a vuoto VAF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAF-DB-3/8
Rubix:160000000602030
Produttore:553140
EAN:4052568095772
553140-FILTRO PER IL VUOTO VAF-DB-3/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiafesto 553140 filtro per vuoto vaf-db-3/8
Pressione massima di esercizio0 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 553140-FILTRO PER IL VUOTO VAF-DB-3/8


Filtro per il vuoto VAF-DB-3/8 Per la filtrazione di particelle di impurit . Posizione di montaggio=Verticale, Grado di filtrazione=80 µm, Pressione d'esercizio=-0,95 - 0 bar, Indicazione sulla pressione d'esercizio=Applicazione solo in sistemi per il vuoto aperti, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafesto 553140 filtro per vuoto vaf-db-3/8
Pressione massima di esercizio0 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
Connessioneg3/8
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Codice doganale84213100
€ 91,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione