191203-FILTRO ESF-4A

Filtro a vuoto ESF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ESF-4A
Rubix:160000000589271
Produttore:191203
EAN:4052568079192
191203-FILTRO ESF-4A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaesf-4a filtro a vuoto
Pressione massima di esercizio4 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 191203-FILTRO ESF-4A


Filtro per il vuoto ESF-4A Posizione di montaggio=Qualsiasi, Grado di filtrazione=10 µm, Pressione d'esercizio=-0,95 - 4 bar, Portata con pressione negativa = -0,75 bar=260 l/min, Fluido d'esercizio=Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20,8 g
Tipologiaesf-4a filtro a vuoto
Pressione massima di esercizio4 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Portata15600 l/h
Connessionem6
Portata volumetrica260 l/min
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84213100
€ 59,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione