Riferimenti
Chiaravalli:27100018
Rubix:170000000732851
Produttore:27100018
EAN:8054652070845

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Dettagli del prodotto : 27100018-ANELLI DIN 705 C-ABU 18C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 14 mm |
| Norma | din 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
18 mm
Diametro esterno
32 mm