Riferimenti
Chiaravalli:27200030
Rubix:170000000732872
Produttore:27200030
EAN:8054652071057

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27200030-ANELLI DIN 705 C-ABU 30 ZINCATIC9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 1,6 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore