SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/4'' - 18 ELEMENTI 6868829

ASSORTIMENTO DI 18 UTENSILI CON CRICCHHETTO E CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6868829
Rubix:999180600005002
SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/4'' - 18 ELEMENTI 6868829

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi18
Quadro di trascinamento1/4 ''

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/4'' - 18 ELEMENTI 6868829


DIN 3122 e 3123
Confezione da 12 utensili 1/4”: ٥ Realizzato in Cromo Vanadio ٥ Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali ٥ Bussole esagonali 12 chiavi a bussola esagonali 1/4”: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 6 accessori per attacchi 1/4”: ٥ Cricchetto 1/4” ٥ Prolunga 75 mm per attacco 1/4” ٥ Prolunga con manico per attacco 1/4” ٥ Prolunga flessibile 150 mm per attacco 1/4” ٥ Portapunte 1/4” ٥ Maniglia scorrevole a T 112 mm per attacco 1/4”

Immagine non contrattuale 

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi18
Quadro di trascinamento1/4 ''
57,39 IVA esclusa
/ Unità
70,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore