Filtri
CATEGORIE
  • Maschi a macchina (245)
  • Maschi macchina (86)
  • Maschi a mano e accessori (9)
  • 1Marca

    90 Prodotto(i) con 340 variante(i):

    Pertinenza
    • bass:013764
    • rubix:160000001271938
    • Tipo di filettatura
      M6
    • Diametro di filettatura
      6 mm
    • Passo
      1 mm
    41,43 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:022979
    • rubix:160000001272043
    • Tipo di filettatura
      M6
    • Diametro di filettatura
      6 mm
    • Passo
      1 mm
    38,68 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:8845 M6VAP
    • rubix:160000001273768
    • Diametro di filettatura
      6 mm
    • Passo
      1 mm
    • Materiale del corpo
      HSS-E / PM
    18,69 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:8847 HL M 8
    • rubix:160000001620691
    • Diametro di filettatura
      8 mm
    • Passo
      1,25 mm
    • Materiale del corpo
      HSS-E / PM
    30,03 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:013782
    • rubix:160000001271949
    • Tipo di filettatura
      M12
    • Diametro di filettatura
      12 mm
    • Passo
      1,75 mm
    79,20 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:8821 M4VAP
    • rubix:160000001273722
    • Diametro di filettatura
      4 mm
    • Passo
      0,7 mm
    • Materiale del corpo
      HSS-E / PM
    16,80 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:023819
    • rubix:160000001272055
    • Tipo di filettatura
      M12
    • Diametro di filettatura
      12 mm
    • Passo
      1,75 mm
    72,33 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:8811 M4
    • rubix:160000001273700
    • Diametro di filettatura
      4 mm
    • Passo
      0,7 mm
    • Materiale del corpo
      HSS-E / PM
    15,75 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:8846 M6TIN
    • rubix:160000001273779
    • Diametro di filettatura
      6 mm
    • Passo
      1 mm
    • Materiale del corpo
      HSS-E / PM
    24,78 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:026957
    • rubix:160000001272425
    • Tipo di filettatura (pollici)
      Gas G1/4
    • Diametro di filettatura (pollici)
      G1/4"
    • N° di filetti per pollice
      19
    101,63 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:8822 M8TIN
    • rubix:160000001273736
    • Diametro di filettatura
      8 mm
    • Passo
      1,25 mm
    • Materiale del corpo
      HSS-E / PM
    27,72 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:8841 M6
    • rubix:160000001273746
    • Diametro di filettatura
      6 mm
    • Passo
      1 mm
    • Materiale del corpo
      HSS-E / PM
    17,64 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:024897
    • rubix:160000001272230
    • Tipo di filettatura
      M4
    • Diametro di filettatura
      4 mm
    • Passo
      0,7 mm
    65,01 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:107958
    • rubix:160000001273252
    • Tipo di filettatura (pollici)
      NPT
    • Diametro di filettatura (pollici)
      NPT1/8"
    • N° di filetti per pollice
      2
    82,87 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:002701
    • rubix:160000001271730
    • Tipo di filettatura
      M5
    • Diametro di filettatura
      5 mm
    • Passo
      0,8 mm
    66,84 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:013755
    • rubix:160000001271935
    • Tipo di filettatura
      M10
    • Diametro di filettatura
      10 mm
    • Passo
      1,5 mm
    44,41 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:024905
    • rubix:160000001272238
    • Tipo di filettatura
      M8
    • Diametro di filettatura
      8 mm
    • Passo
      1,25 mm
    100,72 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:107327
    • rubix:160000001273164
    • Tipo di filettatura
      M6
    • Diametro di filettatura
      6 mm
    • Passo
      1 mm
    69,59 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:106435
    • rubix:160000001273026
    • Tipo di filettatura
      M6
    • Diametro di filettatura
      6 mm
    • Passo
      1 mm
    48,53 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:043467
    • rubix:160000001272708
    • Tipo di filettatura (pollici)
      Gas G1/8
    • Diametro di filettatura (pollici)
      G1/8"
    • N° di filetti per pollice
      19
    76,91 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:021514
    • rubix:160000001272020
    • Tipo di filettatura (pollici)
      UNC
    • Diametro di filettatura (pollici)
      UNC3/8"
    • N° di filetti per pollice
      0,8
    65,92 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:043044
    • rubix:160000001272707
    • Tipo di filettatura
      M8
    • Diametro di filettatura
      8 mm
    • Passo
      1 mm
    61,81 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:035798
    • rubix:160000001272521
    • Tipo di filettatura
      M8
    • Diametro di filettatura
      8 mm
    • Passo
      1,25 mm
    52,65 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • bass:107393
    • rubix:160000001273172
    • Tipo di filettatura
      M3
    • Diametro di filettatura
      3 mm
    • Passo
      0,5 mm
    28,16 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    24 items of 90