024004050-CASSETT.5 DRAW FULL ORANGE RSC24/5-FO RSC24/5-FO
CASSETTIERA ARANCIONE PORTA ATTREZZI CON 5 CASSETTI BETA C24S/5-O
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:RSC24/5-FO
Rubix:999220204001036
Produttore:024004050


Riepilogo info tecniche
| Numero di cassetti | 5 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 800 kg |
| Larghezza | 740 mm |
Dettagli del prodotto : 024004050-CASSETT.5 DRAW FULL ORANGE RSC24/5-FO RSC24/5-FO
Cassettiera portautensili con 5 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera (2 cassetti h 70 mm, 2 cassetti h 140 mm e 1 cassetto h 280 mm)
Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto e piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
Serratura di sicurezza centralizzata frontale
Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa e possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
Capacità di carico statico: 800 kg
Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto e piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
Serratura di sicurezza centralizzata frontale
Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa e possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
Capacità di carico statico: 800 kg
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di cassetti | 5 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 800 kg |
| Larghezza | 740 mm |
| Profondità | 445 mm |
| Altezza | 969 mm |
| Materiale | abs (piano di lavoro rinforzato) |
| Numero di elementi | 5 |
| Colore | arancione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 550,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 671,51 IVA inclusa
- Esaurito