541348-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3 541348

Cavo di collegamento NEBU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
Rubix:160000000599453
Produttore:541348
EAN:4052568050399
541348-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3 541348

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 541348-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3 541348


Cavo di collegamento NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3 Per sensori di finecorsa, trasmettitori di posizione, pressostati, sensori di portata, sensori ottici e induttivi. Conforme alla norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Caratteristica cavo=Standard, Condizioni di prova cavo=(* Resistenza alla flessione alternata a norma Festo, * Condizioni di prova disponibili su richiesta, * Catena porta-cavi: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm), Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 60 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 60 V

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x15x190 mm
Peso80,02 g
Tipologianebu
Paese d'origineBG
Codice doganale84123100
€ 21,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore