CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854863

Cavo in acciaio con guaina 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854863
Rubix:170000000536535
EAN:3660338103933
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854863

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo5 mm
Lunghezza20 m
Resistenza alla rottura958 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854863


Norma: ISO 2408

Cablaggio incrociato dritto
Acciaio galvanizzato non ingrassato - Guaina rossa.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1770 N/mm²
Confezionamento in scatola aspo
Cable diameter without sheath: 4mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo5 mm
Lunghezza20 m
Resistenza alla rottura958 kg
Peso1,65 kg
41,82 IVA esclusa
/ Pacchetto
51,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura