CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854817

Cavo in acciaio 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854817
Rubix:170000000536512
EAN:3660338103704
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854817

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo1,5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura146 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854817


Norma ISO 2408

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio galvanizzato non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.770 N/mm²
Confezionamento in scatola con ripartitore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo1,5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura146 kg
Peso0,4 kg
15,29 IVA esclusa
/ Pacchetto
18,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura