CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854819

Cavo in acciaio 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854819
Rubix:170000000536513
EAN:3660338103711
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854819

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo2 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura258 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854819


Norma ISO 2408

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio galvanizzato non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.770 N/mm²
Confezionamento in scatola con ripartitore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo2 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura258 kg
Peso0,4 kg
90,69 IVA esclusa
/ 5 Pacchetti
110,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura