CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854859

Cavo in acciaio con guaina 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854859
Rubix:170000000536533
EAN:3660338103919
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854859

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo3 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura239 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854859


Norma: ISO 2408

Cablaggio incrociato dritto
Acciaio galvanizzato non ingrassato - Guaina rossa.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1770 N/mm²
Confezionamento in scatola aspo
Cable diameter without sheath: 2mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo3 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura239 kg
Peso0,55 kg
€ 30,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 37,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura