CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854835

Cavo in acciaio INOX 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854835
Rubix:170000000536521
EAN:3660338103797
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854835

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo2 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura230 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854835


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio inox non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.570 N/mm²
Confezionamento in corona con pellicola

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo2 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura230 kg
Peso0,45 kg
139,44 IVA esclusa
/ 5 Pacchetti
170,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura