CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854865

Cavo in acciaio con guaina 7 trefoli di 19 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854865
Rubix:170000000536536
EAN:3660338103940
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854865

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1880 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854865


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto
Acciaio inox non lubrificato - Guaina rossa.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.770 N/mm²
Confezionamento in corona

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1880 kg
Peso2,65 kg
76,88 IVA esclusa
/ Unità
93,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione