CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854845

Cavo in acciaio INOX 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854845
Rubix:170000000536526
EAN:3660338103841
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854845

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1600 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854845


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio inox non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.570 N/mm²
Confezionamento in corona con pellicola

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1600 kg
Peso2,65 kg
93,35 IVA esclusa
/ Unità
113,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Resistenza alla rottura