CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854851

Cavo in acciaio con guaina 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854851
Rubix:170000000536529
EAN:3660338103872
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854851

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo3 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura539 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854851


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto
Acciaio galvanizzato non lubrificato - Guaina cristallo.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.770 N/mm²
Confezionamento in scatola con ripartitore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo3 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura539 kg
Peso1,07 kg
71,72 IVA esclusa
/ 2 Pacchetti
87,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura