CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854825

Cavo in acciaio 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854825
Rubix:170000000536516
EAN:3660338103742
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854825

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo4 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1036 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854825


Norma ISO 2408

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio galvanizzato non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.770 N/mm²
Confezionamento in scatola con ripartitore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo4 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1036 kg
Peso1,55 kg
133,26 IVA esclusa
/ 5 Pacchetti
162,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura