CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854853

Cavo in acciaio con guaina 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854853
Rubix:170000000536530
EAN:3660338103889
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854853

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo4 mm
Lunghezza20 m
Resistenza alla rottura958 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854853


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto
Acciaio galvanizzato non lubrificato - Guaina cristallo.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.770 N/mm²
Confezionamento in scatola con ripartitore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo4 mm
Lunghezza20 m
Resistenza alla rottura958 kg
Peso1,5 kg
42,28 IVA esclusa
/ Pacchetto
51,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura