CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854833

Cavo in acciaio INOX 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854833
Rubix:170000000536520
EAN:3660338103780
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854833

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo1,5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura139 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854833


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio inox non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.570 N/mm²
Confezionamento in corona con pellicola

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo1,5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura139 kg
Peso0,3 kg
20,61 IVA esclusa
/ Pacchetto
25,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura