CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854841

Cavo in acciaio INOX 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854841
Rubix:170000000536524
EAN:3660338103827
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854841

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo4 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1000 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854841


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio inox non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.570 N/mm²
Confezionamento in corona con pellicola

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo4 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1000 kg
Peso1,7 kg
€ 140,95 IVA esclusa
/ 2 Pacchetti
€ 171,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura