CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854861

Cavo in acciaio con guaina 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854861
Rubix:170000000536534
EAN:3660338103926
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854861

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo4 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura539 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854861


Norma: ISO 2408

Cablaggio incrociato dritto
Acciaio galvanizzato non ingrassato - Guaina rossa.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1770 N/mm²
Confezionamento in scatola aspo
Cable diameter without sheath: 3mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo4 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura539 kg
Peso1,1 kg
35,86 IVA esclusa
/ Pacchetto
43,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura