CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854829

Cavo in acciaio 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854829
Rubix:170000000536518
EAN:3660338103766
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854829

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1619 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854829


Norma ISO 2408

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio galvanizzato non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.770 N/mm²
Confezionamento in scatola con ripartitore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura1619 kg
Peso2,4 kg
78,11 IVA esclusa
/ 2 Unità
95,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Resistenza alla rottura