CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854849

Cavo in acciaio con guaina 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854849
Rubix:170000000536528
EAN:3660338103865
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854849

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo2 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura239 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854849


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto
Acciaio galvanizzato non lubrificato - Guaina cristallo.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.770 N/mm²
Confezionamento in scatola con ripartitore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo2 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura239 kg
Peso0,55 kg
30,47 IVA esclusa
/ Pacchetto
37,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura