CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854827

Cavo in acciaio 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854827
Rubix:170000000536517
EAN:3660338103759
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854827

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo5 mm
Lunghezza20 m
Resistenza alla rottura1619 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854827


Norma ISO 2408

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio galvanizzato non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.770 N/mm²
Confezionamento in scatola con ripartitore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo5 mm
Lunghezza20 m
Resistenza alla rottura1619 kg
Peso1,95 kg
169,29 IVA esclusa
/ 5 Pacchetti
206,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura