CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854847

Cavo in acciaio INOX 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854847
Rubix:170000000536527
EAN:3660338103858
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854847

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo6 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura2200 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854847


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio inox non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.570 N/mm²
Confezionamento in corona con pellicola

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo6 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura2200 kg
Peso3,65 kg
138,40 IVA esclusa
/ Unità
168,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Resistenza alla rottura