CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854837

Cavo in acciaio INOX 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854837
Rubix:170000000536522
EAN:3660338103803
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854837

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo2,5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura390 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854837


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio inox non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.570 N/mm²
Confezionamento in corona con pellicola

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo2,5 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura390 kg
Peso0,6 kg
35,81 IVA esclusa
/ Pacchetto
43,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura